曜日別特売

MESH GPIOタグ用USBパワースイッチボード

MESH GPIOタグ用USBパワースイッチボード - スイッチサイエンスMESH GPIOタグ用USBパワースイッチボード - スイッチサイエンスMESH GPIOタグ用USBパワースイッチボード - スイッチサイエンス

MESH GPIOタグを使ってUSB電源のON/OFFを制御するモジュールです。USBによる給電で動作するデバイスの電源をON/OFFできます。MESH GPIOタグのVOUT端子とUSBの5V出力が連動します。出力がONになると基板上の赤色LEDが点灯します。このモジュールの他に、microUSBケーブル、USB電源が必要です。USBの通信機能は使用できません。

仕様【MESH GPIO接続ピン】VOUT(初期設定)、PWM(SJ1で切り替え可能)※基板裏面のSJ1で接続ピンを切り替えられます。使用するデバイスの電源をPWM端子と連動させて問題がないか確認した上で切り替えてください。電圧(V)入出力:5出力電流(A)1(mx)ケーブル入力側(microUSBタイプB)、出力側(USBタイプA)内容量1個
注意
※GPIOタグを接続する向きにご注意ください。GPIOタグのピン番号と基板のピン番号が一致する向きで接続します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555491SSCI-034371
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする