高精度に電流検出が可能(2.5μA/250μAを自動切り替え)
電圧入力範囲が広い(5~24V)
クラウド(EZData)にリアルタイムでデータ表示が可能
USB PD入力に対応(内部にはPDデコイを含まない)
複数の電源モードに対応(PD入力/StampS3/外部端子)
電源は信号から絶縁
USB MSC/OTGに対応
ハードウェアとソフトウェアはオープンソース
OTAアップグレードが可能
仕様【電力検出チップ】INA226【SoC】ESP32S3FN8(32ビットLX7、デュアルコア、240MHz)【電流サンプリング誤差】1~100mA:1.01%、100mA~5A:0.94%、UAレベル電流:0.69%【ユーザーインタラクション】ロータリーエンコーダースイッチ、リセットボタン、起動ボタン、board【INA226 通信アドレス】2つの検出チップ、INA226:0x40/0x41付属品VA Meter ×1、VA Meter Base ×1、3.81-2P 端子 ×2、取付部品 ×4寸法(mm)VAMeter:36×36×14.7、VAMeter Base:36×36×20.3、取付レール:51.5×48×5.5質量(g)VAMeter:17.7、VAMeter Base:25.8、取付レール:4出力【PD】DC24V/3A(68℃)、DC24V/5A(92℃)精度【電流検知】2.5μA/250μA消費電力【工場出荷時】StampS3 USB電源入力:5V/123.5mA、PD電源入力:5V/118mA、12V/66.8mA、24V/26mA液晶パネル1.3インチLCD(240×240ピクセル)【ドライバ】ST7789フラッシュ8MB動作温度(℃)0~+40リレーDC5~24V @5A入出力【PD】5~24V@0~5AWi-FiIEEE802.11b/g/n (2.4GHz Wi-Fi)内容量1個