曜日別特売

M5PaperS3 電子ペーパー開発キット

M5PaperS3 電子ペーパー開発キット - M5Stack

ESP32-S3を搭載したタッチ対応電子ペーパー開発デバイス
コントローラにESP32-S3を採用し、低消費電力でタッチ操作に対応したE-Inkスクリーンのコントロールデバイスです。 4.7インチ(960×540)のE-Inkディスプレイは、16階調のグレースケール表示をサポートしています。GT911静電容量式タッチパネルと組み合わせることで、2点タッチと様々なジェスチャ操作を実現します。
そのほかに、ジャイロセンサやオンボードブザー、物理ボタンなどを内蔵し、持ち上げによる起動や電源のオン/オフといったインタラクティブな操作を可能にします。
データの保存用にmicroSDインターフェースを搭載し、ESP32-S3R8には8MBのPSRAMが搭載されています。さらに、ストレージ拡張用に16MBの外付けフラッシュメモリを搭載し、高いストレージ容量と高速なデータアクセスを実現しています。
1800mAhのリチウム電池と充電機能を内蔵し、RTC(BM8563)と組み合わせることでスリープとウェイクアップ機能を実現し、バッテリー寿命を延ばし、同時にバッテリー検出回路がバッテリーの状態をリアルタイムで監視します。
背面にはHC1.25-4Pインターフェースを搭載し、様々なセンサデバイスを拡張できます。OTG機能もサポートしており、外部デバイスの接続とデータ交換の選択肢が広がります。
M5PaperS3は従来品と比較してアンテナ性能が向上し、ワイヤレス性能と信号安定性が向上しました。持ち運びや吊り下げに便利な耳掛け式のデザインを採用し、利便性と実用性を高め、全体の薄型化を実現しました。さらに、マグネット機能を搭載しており、金属面にデバイスを固定できるため、使用する際の利便性と柔軟性が向上しています。
【電源のオン/オフとダウンロードモード】
サイドボタンを1回クリックすると電源がオンになり、ダブルクリックするとオフになります。
ボタンを押したままケーブルを挿入し、ボタンを離すとダウンロードモードになります。

寸法(mm)121.5×67.7×7.7質量(g)89.3入力電圧(V)5V @500mAセンサーBMI270 IMUジャイロセンサ搭載(アドレス:0x68)インターフェース2点タッチとさまざまなジェスチャーをサポート(GT911静電容量式タッチパネル)/物理ボタン(デバイス制御、電源オン/オフ、リセット、ダウンロード 用)バッテリー3.7V @1800mAhリチウム電池(LGS4056H)ディスプレイ4.7インチE-Inkディスプレイ(EPD_ED047TC1)解像度540×960ピクセル、16段階グレースケール使用CPUSoC:ESP32S3R8(240MHzデュアルコア32ビットXtensa LX7、2.4GHz Wi-Fi)、電源管理:PMS150G(電源オン/オフ、ダウンロード制御)/BM8563 RTC チップ(アドレス:0x51)充電電圧(V)5V @176mA接続端子HY1.25-4P(3v3 + GND + GPIO×2)コネクタ電池コネクタ:HY1.25-2PストレージmicroSDカードスロットメモリ容量(MB)8MB PSRAM、16MB外部フラッシュメモリUSBOTG/CDC/MSC/Firmware Flashingブザーパッシブブザー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555825M5STACK-C139
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする