曜日別特売

M5Stack用GPSユニット(AT6668搭載 SMAアンテナ付属)

M5Stack用GPSユニット(AT6668搭載 SMAアンテナ付属) - M5StackM5Stack用GPSユニット(AT6668搭載 SMAアンテナ付属) - M5StackM5Stack用GPSユニット(AT6668搭載 SMAアンテナ付属) - M5Stack

複数のGNSSシステムをサポートするGPSユニット
M5Stackコアに接続して使用する、AT6668 SoCチップを搭載したATGM336Hモジュールを採用したGNSSグローバルポジショニング/ナビゲーションユニットです。外部アクティブアンテナと組み合わせて、正確で信頼性の高い衛星測位が可能です。AT6668チップは、マルチ周波数およびマルチモードのGNSS信号受信をサポートし、複数の衛星ナビゲーションシステム(GPS、BD2、BD3、GLONASS、GALILEO、QZSSを含む)を利用できます。そのため、従来品に比べて干渉耐性と測位精度が向上しています。
複数のGNSSシステムをサポート(GPS、QZSS、BD2、BD3、GAL、GLO)
マルチ周波数およびマルチモードのGNSS信号受信
複数チャンネルサポート
外部アクティブアンテナが付属
2つのLEGO互換穴により設置が簡単
多くの開発環境をサポート(Arduino、UIFlow、ESP-IDFなど)

セット内容M5Stack用 AT6668搭載 GNSS/BDSユニット、HY2.0-4Pケーブル(20cm)、外部アクティブアンテナ(ケーブル 約1m)外形寸法(mm)71.4×24×8精度測位精度:1.5m未満(CEP50)チャンネル数50感度トラッキング:‐162 dBm、キャプチャ:‐160 dBm、コールドスタート:‐148 dBm通信方式UART通信(ボーレート 115200 bps@8N1)消費電力(mA)スタンバイ時:DC5V/31.64、稼働時:DC5V/40.90表示更新レート最高10Hz使用CPUGNSS用SoC:AT6668起動時間(秒)コールドスタート:23、ホットスタート:1アンテナSMAコネクタ接続 外部アクティブアンテナ 利得:30dBi/対応周波数:1555~1580MHz/ケーブル長:約1m/外形寸法:38×36×13mm適合システムGPS、QZSS、BD2、BD3、GAL、GLO ※対応バンド BDS:B1I+B1C、GPS/QZSS/SBAS:L1、GALILEO:E1、GLONASS、R1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555719M5STACK-U190
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする