バージョンアップされたM5StickC用A/DコンバータHatモジュール
デルタシグマ型A/DコンバータのADS1110を搭載した、M5StickC Plus2などのStickCシリーズ用のA/DコンバータHatモジュールです。1チャンネル、0V~12Vの電圧を16ビットの高分解能で入力できます。簡単な操作と設定により、正確な測定値を取得することができます。
旧バージョンではADS1100を搭載していましたが、ADS1110に変更されました。それに伴って一部の仕様も変更されています。
ADS1110搭載:16ビットA/Dコンバータ、シングルサイクル変換
開発環境:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)