曜日別特売

M5Stamp PLC コントローラ(M5StampS3A搭載)

M5Stamp PLC コントローラ(M5StampS3A搭載) - M5StackM5Stamp PLC コントローラ(M5StampS3A搭載) - M5StackM5Stamp PLC コントローラ(M5StampS3A搭載) - M5Stack

StampS3A搭載IoTプログラマブルロジックコントローラ
StampS3A制御モジュールを搭載した産業オートメーションやリモート監視用に設計されたIoTプログラマブルロジックコントローラです。8つの光絶縁型デジタル入力とAC負荷とDC負荷の両方に対応した4つのリレー出力、GPIO.EXTポート、2つのGroveインターフェースを備えています。また、PWR-CANとPWR-485インターフェースにより、フィールドバスネットワークにシームレスに接続でき、リモートデータ転送と集中制御を実現します。
そのほか、1.14インチカラーディスプレイ、RESET/BOOTボタン、3つのユーザーボタン、ブザーを搭載し、パラメータ設定とステータス監視をリアルタイムで行い、異常発生時には警告を発します。幅広い電圧入力(DC6~36V)に対応し、DINレールへの取り付けに対応しています。
microSDカードスロットにより、データの保存とファームウェアのアップデートを容易に行えます。さらに、LM75温度センサとINA226電圧/電流センサを内蔵し、デバイスの動作をリアルタイムでフィードバックします。また、RTC(RX8130CE)モジュールにより正確な時刻同期とログ記録を保証します。

セット内容M5Stamp PLCコントローラー×1、取り付けアクセサリ×4、ねじクリップファスナー×4寸法(mm)72.0×80.0×33.4質量(g)139.4センサーLM75(温度センサ)、INA226(電圧/電流センサ)、RTC(RX8130CE)インターフェース拡張インターフェース:GPIO.EXTインターフェース、2つのGroveインターフェースコントロールインタラクティブなコントロール:RESET/BOOTボタン、USERボタン×3、ブザーデジタル出力4個のリレー出力消費電力(mA)スタンバイ電流:21.60mA(DC5V)、15.22mA(DC12V)/動作電流:93.89mA(DC5V)、47.84mA(DC12V)DC電源アダプタ(V)DC6~36V@1Aの電圧入力をサポート/DCジャック(外径5.5mm、内径2.1mm、センタープラス)ディスプレイ1.14インチカラーディスプレイ(解像度135×240)、ST7789v2チップ搭載リレーAC5A @250V、DC5A @28V動作温度範囲(℃)0~+40デジタル入力8個の絶縁型デジタル入力(DC5~36V)I/Oポート(電源供給能力)2×8コネクタ最大負荷:DC4.76V@700mA/Groveポート負荷テスト:DC4.81V@700mAストレージmicroSDカードスロット据付方式DINレール取り付けメモリ容量(MB)フラッシュメモリ:8通信インターフェースPWRCAN(XT30(2+2)PW-M)、PWR485(HT3.96-4P)コントローラStampS3A(ESP32-S3FN8、2.4GHz Wi-Fi)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555816M5STACK-K141
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする