M5StampS3 Grove Breakout(1.27mmピッチピンソケット実装済)

M5StampS3 Grove Breakout(1.27mmピッチピンソケット実装済) - M5StackM5StampS3 Grove Breakout(1.27mmピッチピンソケット実装済) - M5StackM5StampS3 Grove Breakout(1.27mmピッチピンソケット実装済) - M5Stack

6個のGroveインターフェースを備え、I2C、GPIO、UARTを含むM5StackのPortA、B、Cと互換性がある。
電源回路を内蔵。
電源スイッチ、電源切り替えスイッチ、リセットスイッチを搭載。
リチウム電池への充電が可能。
ニッパーで切断可能なM3の取り付け穴により、簡単に設置可能。

仕様【ピンソケット】1.27mmピッチ(Stamp S3接続用コネクタ)/2.54mmピッチ寸法(mm)47.5×38×23.2直径(Φmm)【固定穴】3質量(g)10インターフェース【Grove】Grove(I2C/GPIO/UART) ×6、HY2.0-4Pバッテリー16340/18350 リチウムバッテリー(付属しません)端子【外部リチウム電池】1.25mmピッチ(2ピン)動作温度範囲(℃)0~+40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68556175M5STACK-A144
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする