M5Stack用90度ミニToFユニット(VL53L0CXV0DH)

M5Stack用90度ミニToFユニット(VL53L0CXV0DH) - M5Stack

センサが側面に設置されているので水平方向の測距に最適
最大2mまでの測距
FoV(視野角):25°
高速応答
I2C通信
Arduino IDE、UiFlow1、UiFlow2での開発をサポート

仕様I2Cアドレス:0x52付属品HY2.0-4Pケーブル ×1寸法(mm)24.0×24.0×8.0測定時間標準23ms(最短8ms)センサーVL53L0X分解能【距離】1mm通信方式I2Cレンジ【測距】3~200cm視野角25°光源(nm)【レーザー】940 VCSEL(垂直共振器型面発光レーザー)安全規格Class 1(IEC60825-1:2014)コネクタGrove互換 HY2.0-4Pコネクタ通信速度【I2C】最高 400kHz(fastモード)消費電流1.92mA(電源電圧 5.02V、LEDインジケータ点灯時)~10.99mA(電源電圧 5.02V、動作時の平均値)内容量1個
注意
※本製品はClass 1レーザーを使用しています。通常使用時に危険性はありませんが、直接眼で見ることは避けてください。また、分解や改造をした状態で使用すると非常に危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555841M5STACK-U196
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする