M5Stamp-Fly(M5StampS3搭載)

M5Stamp-Fly(M5StampS3搭載) - M5StackM5Stamp-Fly(M5StampS3搭載) - M5Stack

StampS3を搭載したオープンソースドローンキット
4個の高速コアレスモータを搭載した室内専用の小型ドローンです。総重量が100g未満なのでドローン免許が不要で、購入するとすぐに使用できます。姿勢と方向の検出用に6軸ジャイロスコープのBMI270と3軸磁力計のBMM150を採用し、正確な高度の維持と障害物の回避用に気圧センサーのBMP280と距離センサーのVL53L3を搭載しています。さらに、変位検出用に光学フローセンサーPMW3901MB-TXQTを搭載しています。
そのほかにはリアルタイムでの電流/電圧監視用にINA3221AIRGVRが搭載され、追加のセンサーや周辺機器を接続するために2つのGroveコネクタがあります。また、ブザー、リセットボタン、インタラクションとステータス表示用のRGB LED(WS2812)なども搭載しています。
バッテリーにはBETAFPV社製のリチウムポリマーバッテリーLAVA 1S 300mAhを使用し、1本が付属しています。充電は、別売のコントローラM5Atom Joystickで行うことができます。BETAFPV社製の専用充電器を使用することもできます。
ファームウェアの書き換えは、「StampFly & Atom ジョイスティック ファームウェア書き込みガイド」を参照してください。

仕様【M5StampS3】ESP32-S3(Xtensa LX7、8MBフラッシュ、Wi-Fi、OTG/CDCサポート)【電流電圧計】INA3221AIRGVR (アドレス:0x40)セット内容Stamp Fly ×1、300mAh 高電圧リチウムポリマーバッテリー (LAVA 1S) ×1寸法(mm)107×107×30質量(g)36.2センサー【距離】VL53L3CXV0DH/1 (アドレス:0x52) @最大3m【光学流量】PMW3901MB-TXQT【気圧】BMP280 (アドレス:0x76) @300~1100hPa【3軸磁力】BMM150 (アドレス:0x10)【6軸IMU】BMI270バッテリー300mAh 高電圧リチウムポリマーバッテリ (LiHV)ブザーBuilt-in Buzzer @5020内容量1個
注意
※バッテリーを長期間使用しない場合は充電したまま放置せず、3.80~3.85Vほどの電圧にして保管ください。
※はじめての方はスイッチサイエンス社の「M5StackシリーズのドローンStampFly ドローン初心者向けメモ」をご一読ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68556839M5STACK-K138
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする