M5stack用の録音/ステレオ再生用拡張モジュール
ステレオオーディオコーデックES8388を搭載したM5stack用のオーディオ拡張モジュールです。マイク入力専用TRSジャックとマイク入力/ヘッドフォン出力兼用TRRSジャックの2つの3.5mmジャックにより、様々な録音とステレオ再生に対応します。コントローラのSTM32G030F6P6マイコンはTRRSジャックの挿入を検出し、RGB LED(WS2812C)を制御します。レジスタ設定によりCTIA/OMTP規格の自動切換えが可能で、ほとんどのマイク内蔵ハンドセットを使用できます。
STM32G030F6P6 MCU搭載
高音質オーディオコーデックを搭載
デュアルチャンネルマイク入力
TRSとTRRSのデュアル3.5mmジャック
CTIA/OMTPの配線切り替えが可能
RGBステータスLED(WS2812C)を搭載
開発環境:UiFlow1、UiFlow2、Arduino IDE