曜日別特売

非安定化ACアダプター DC6V/1.1A 出力プラグ切替式

非安定化ACアダプター DC6V/1.1A 出力プラグ切替式 - パトス

リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。
スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧6Vは目安です。6V丁度が必要な場合は9Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで6Vに安定化して使います。

備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC6入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)1100極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555308DK076-B
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする