曜日別特売

MOSFET N-CH 900V 18.5A TO-247

MOSFET N-CH 900V 18.5A TO-247 - STマイクロエレクトロニクス
その他【技術】MOSFET(金属酸化物)、【Id、Vgs印加時のRds On(最大)】299ミリオーム @ 9A、10V、【Id印加時のVgs(th)】最大5V @ 100μA、【Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大)】43nC @ 10V、【Vgs(最大)】±30V、【Vds印加時の入力静電容量(Ciss)(最大)】1645pF @ 100Vタイプ【FET】Nチャンネル電流(A)(25℃での連続ドレイン(Id)):18.5(Tc)最大消費電力(W)250(Tc)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150(TJ)ドレイン・ソース電圧(V)900起動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン)10V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555606STW21N90K5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする