曜日別特売

2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16

2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16 - 東芝

74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。

電源電圧(V)2~6動作温度(℃)-40 - 85回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ16ピンDIP実装タイプスルーホールロジック機能単安定シュミットトリガー入力あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68553978TC74HC123AP(NEW,F)
オープン
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする