NJWアダプター 防水型(シェルΦ16・5極)

NJWアダプター 防水型(シェルΦ16・5極) - 七星科学研究所
形状アダプタタイプ正芯定格125V-5A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)5以下(DC1A)ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗1000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスオス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68554276NJW-165-AdM7
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする