七星科学研究所
NJWプラグ 防水型(シェルΦ24・2極)
形状
プラグ
タイプ
逆芯
定格
250V-20A
表面処理
銀めっき、金めっき
コネクタ形状
プラグ
接触抵抗(mΩ)
3以下(DC1A)
ピン数(ピン)
2
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ24
絶縁抵抗
5000MΩ(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.5(1分間)
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68554346
NJW-242-PM15
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください