七星科学研究所
NETフランジ付アダプター(シェルΦ20・3極)
形状
フランジ付アダプタ
タイプ
正芯
定格
250V-15A
表面処理
銀メッキ
コネクタ形状
アダプタ
接触抵抗(mΩ)
3以下
ピン数(ピン)
3
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ20
絶縁抵抗
2000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1500
オス・メス
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68554145
NET-203-Ad(F)F
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください