曜日別特売
NJC-2010-PM<UL・CSAヒン> NJCプラグ UL品(シェルΦ20・10極) 七星科学研究所 68554450

NJCプラグ UL品(シェルΦ20・10極)NJC-2010-PM<UL・CSAヒン>

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
68554450
品番
NJC-2010-PM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
形状
プラグ
タイプ
逆芯
定格
250V-5A
表面処理
梨地クロムめっき
コネクタ形状
プラグ
接触抵抗(mΩ)
5以下
ピン数(ピン)
10
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ20
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.0(1分間)
パッケージ
NJC2
オス・メス
オス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする