テクノベインズ
5.5ΦDCジャック用キャップ(10個入)
用途
DC機器、ACアダプタ差込口用のコネクタ保護用
仕様
つまみ:あり
材質
天然ゴム
色
黒
適合コネクタ
5.5ΦDCジャック機器本体側コネクタ
入数
10個入
UL規格
非対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
注意
※本タイプは従来形式のDCジャック用です。
※EIAJタイプのDCジャックとは形状が異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68566946
DCJ55CAPK-B1-10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください