冨士端子工業
電線差込型VFコネクタ(ブラック、20個入パック)
適合電線
銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0
IV7本より線:1.25mm2、2mm2
寸法(mm)
16.50×36.00×7.70
色
ブラック
定格
20A、300V
難燃性
UL94 V-0
取得規格
PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※
差込み線数(本)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565011
PC358X
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表