曜日別特売
PC358X 電線差込型VFコネクタ(ブラック、20個入パック) 冨士端子工業 68565011

電線差込型VFコネクタ(ブラック、20個入パック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1パック
注文コード
68565011
品番
PC358X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
適合電線
銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0
IV7本より線:1.25mm2、2mm2
寸法(mm)
16.50×36.00×7.70
ブラック
定格
20A、300V
難燃性
UL94 V-0
取得規格
PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※
差込み線数(本)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする