曜日別特売

6.7mmピッチ 電線対電線用 プラグ 極数2(10個入)

6.7mmピッチ 電線対電線用 プラグ 極数2(10個入) - 日本モレックス(molex)
ピッチ(mm)6.7定格電圧(V)250コネクタ形状プラグピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
入数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6857103139036022‐40~+10510
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
6857090939036020-40~+10510個
オープン
459
505(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする