日本モレックス(molex)
2.5mmピッチ 中継用リセプタクルハウジング 極数4(10個入)
ピッチ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
‐40~+105
定格電圧(V)
250
コネクタ形状
リセプタクル
ピン数(ピン)
4
入数(個)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68571338
511910400
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください