日本モレックス(molex)
2.5mmピッチ電線対基板用ウエハーストレートタイプ極数7(10個入)
ピッチ(mm)
2.5
極数
7極
定格
250V-3A
コネクタ形状
ストレート
入数(個)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハウジング
5051・51191
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68570875
22041071
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください