曜日別特売

1.25mmピッチリセプタクルハウジング(7極)10個入

1.25mmピッチリセプタクルハウジング(7極)10個入 - 日本モレックス(molex)
備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)7適合電線AWG32~AWG26入数(個)10内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68572117510210700
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする