七星科学研究所
NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・5極)
ピン数(ピン)
5
シェルサイズ
Φ20
形状
フランジ付アダプタ
タイプ
正芯
定格
250V-10A
表面処理
銀メッキ
コネクタ形状
アダプタ
接触抵抗(mΩ)
5以下
端子
はんだ端子
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1500
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン数(ピン)
定格
シェルサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565860
NR-205-Ad(F)M
5
250V-10A
Φ20
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください