NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・7極)

NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・7極) - 七星科学研究所NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・7極) - 七星科学研究所
形状フランジ付アダプタ定格250V-10A表面処理銀メッキコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)7端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
耐電圧(V)
オス・メス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565869NR-207-Ad(F)F逆芯1500メス
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68565878NR-207-Ad(F)M正芯1000オス
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする