七星科学研究所
NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・10極)
形状
フランジ付アダプタ
タイプ
正芯
定格
250V-5A
表面処理
銀メッキ
コネクタ形状
アダプタ
接触抵抗(mΩ)
5以下
ピン数(ピン)
10
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ20
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565835
NR-2010-Ad(F)M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください