NRフランジ付アダプター(シェルΦ24・24極)

NRフランジ付アダプター(シェルΦ24・24極) - 七星科学研究所
形状フランジ付アダプタタイプ正芯定格許容電流3A表面処理金メッキコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)24端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500オス・メスオス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565887NR-2424-Ad(F)M
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする