マル信無線電機
RCAプラグ 赤 金メッキ
金メッキタイプのRCAプラグ
ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。
GOLD PLATING (金メッキタイプ)
材質
プラスチック
色
赤
形式
ストレート
定格
DC12V
耐電圧
AC250V(1分間)
コネクタ形状
プラグ
材質(端子)/処理
金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68566481
MR-595BGN-0
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください