電源電圧USBポートからバスパワー供給対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13, macOSSonoma 14 Windows 10, Windows 11 (2024年4月1日現在)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応メモリー【ユーザ領域】57.6GB保証期間製品お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~+50(結露しないこと)容量(GB)64内容量1個