Lazos
USB3.0フラッシュメモリ 32GB
仕様
キャップ式
対応OS
Windows7以降 (Windows ReadyBoostには対応していません)Mac OS 9.1、10.1、10.2、10.3、10.4以降
対応機種
DOS/V Mac USBポート搭載の機種
インターフェース
USB3.0/2.0/1.1 互換
色(本体)
ブラック
データ転送速度
最大転送速度:READ[90MB/Sec]、WRITE[50MB/Sec]
容量(GB)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68562475
L-US32-CPB
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください