ワンダーキット
電球色のフィラメントLEDモジュール
フィラメント電球のように光るLEDモジュール
フィラメント電球のような自然な発光が特徴のLED電球です。DC12Vで発光するのでACアダプターなどを電源として使用できます。電飾や間接照明などに最適です。
外形(mm)
Φ10×39
電源電圧(V)
DC12 (極性方向なし)
発光色
電球色
消費電流(mA)
約120
色温度(K)
2700~3000
内容量
1個
注意
※自動車で使用すると環境温度が高温になりLEDが故障する恐れがありますので使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68576895
KP-G404
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください