屋外ネットワークカメラ

屋外ネットワークカメラ - SwitchBot

工事不要でどこでも取り付け可能な屋外用防犯カメラ
・AIによる人体・ペット検知機能&アラート通知
・1080P HD高画質のナイトビジョン
・遠隔確認&双方向音声通話
・アレクサ、Google Nest製品で屋外を確認
・大容量バッテリー&防水防塵
・SwitchBotシリーズ製品と連携

その他【ナイトビジョン】850nm LED IRナイトビジョン(黒白IRナイトビジョン)、白色LED(カラーナイトビジョン)ホワイト電源DC 5V / 2A本体寸法(mm)86×86×83(台座付き)本体質量(g)320(台座付き)対応OSiOS 14.0以降、 Android 5.0以降コントロール【コントロール方法】SwitchBotアプリ解像度HD 1080P使用環境屋外/屋内画角対角:126度、水平:110度、垂直:53度ストレージmicroSDカード(別売、最大容量256GB)USB【充電口】USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68584577W2802001
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする