京セラ
表面実装型水晶振動子
温度特性
±50ppm
動作温度(℃)
-10~+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
水晶振動子面実装1
周波数偏差(ppm)
±50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(MHz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68591148
CXB855GB03579H0PES
3.579545
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68591157
CXB855GB08000H0PES
8
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください