トーコネ(旧:東洋コネクター)
変換アダプター BNC-M
規格
【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233
定格電圧(V)
AC 500
耐電圧
AC 1500V
接触抵抗(mΩ)
3 max. at DC 1A
特性インピーダンス
50Ω or 75Ω
結合方式
バイオネットロック方式
絶縁抵抗
100MΩ min. at DC 500V
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周波数(MHz)
0~4000
内容量
1個
注意
※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68593248
BNCJMJ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68593257
BNCPMJ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください