LINKMAN
丸ピンICソケット DIP14ピン
300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。
材質
【インシュレータ】PBT
ピッチ
【列間】0.3インチ
使用温度範囲(℃)
-55~+125
端子形状
DIP
ピン数(ピン)
14
入数(個)
1
メッキ
【インナ/アウタ】金/スズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68615307
212114NE
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください