曜日別特売

丸ピンICソケット DIP24ピン(ワイド)

丸ピンICソケット DIP24ピン(ワイド) - LINKMAN
材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)24入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68615359212124WE
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする