LINKMAN
丸ピンICソケット DIP32ピン(ワイド)
材質
【インシュレータ】PBT
ピッチ
【列間】0.6インチ
使用温度範囲(℃)
-55~+125
端子形状
DIP
ピン数(ピン)
32
入数(個)
1
メッキ
【インナ/アウタ】金/スズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68615386
212132WE
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください