曜日別特売

SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入)

SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入) - サンハヤトSOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入) - サンハヤトSOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入) - サンハヤト

SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板
SSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(300mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。10枚セットです。

用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)10.16×20.32(1枚)の10枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)16仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68617976SSP-202
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする