SOPピッチ変換基板(32ピン600mil 3枚入)

SOPピッチ変換基板(32ピン600mil 3枚入) - サンハヤトSOPピッチ変換基板(32ピン600mil 3枚入) - サンハヤトSOPピッチ変換基板(32ピン600mil 3枚入) - サンハヤト

SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板
32ピンのSSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(600mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。3枚セットです。

用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)17.78×40.64(1枚)の3枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)32仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68617967SSP-203
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする