曜日別特売

ポケットヘッダー(ライトアングル 5ピン)

ポケットヘッダー(ライトアングル 5ピン) - Neltron Industrialポケットヘッダー(ライトアングル 5ピン) - Neltron Industrialポケットヘッダー(ライトアングル 5ピン) - Neltron Industrial
材質絶縁体 PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(max)ピン数(ピン)5色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きライトアングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686257983750R-05
オープン
34
37(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする