曜日別特売

1.27mmピッチピンヘッダ(40ピン)

1.27mmピッチピンヘッダ(40ピン) - Neltron Industrial1.27mmピッチピンヘッダ(40ピン) - Neltron Industrial
材質絶縁体:高温材料(UL94V-0)、コンタクト:銅合金、メッキ:金メッキ種類ピンヘッダーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686258252199SA-40G-3015-23
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする