曜日別特売

ポケットヘッダ用ハウジング(6ピン)

ポケットヘッダ用ハウジング(6ピン) - Neltron Industrialポケットヘッダ用ハウジング(6ピン) - Neltron Industrialポケットヘッダ用ハウジング(6ピン) - Neltron Industrial
材質絶縁体 ポリエステル UL94V-0種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686257103750G-06
オープン
34
37(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする