Neltron Industrial
コネクタ用ハウジング(9ピン)
適合
【コンタクト】ケーブル用コネクター 2226TG
種類
ハウジング
ピッチ(mm)
2.54
定格電圧(V)
250AC/DC
耐電圧
AC600V/1分間
列数
1列
定格電流(A)
3.0AC/DC
絶縁抵抗(MΩ)
1,000(min)
接触抵抗(mΩ)
15(max)
ピン数(ピン)
9
動作温度範囲(℃)
-25~+105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68625956
2226A-09
オープン
¥
34
¥
37
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください