Neltron Industrial
板バネ式ICソケット(8ピン)
材質
樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ
寸法(mm)
10.16×10.16×5.1
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
250AC/DC
耐電圧
1000VAC/分
定格電流(A)
1.0AC/DC
材質(ハウジング)
銅合金
絶縁抵抗(MΩ)
5000(min)
接触抵抗(mΩ)
15(max)
ピン数(ピン)
8
標準色
黒
材質(コンタクト)
PBT(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68625877
2227/08/03
オープン
¥
49
¥
54
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください