曜日別特売

2226シリーズ用ピンコンタクト

2226シリーズ用ピンコンタクト - Neltron Industrial

2226A/Bシリーズ用のターミナル

材質コンタクト:真鍮、コンタクト仕上げ:金メッキシリーズ2226定格電圧(V)250AC/DC耐電圧800VAC/DC定格電流(A)3.0AC/DC型番2226TG接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)1適合電線AWG #22~#28絶縁体外径(mm)1.7(max)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686259652226TG
オープン
20
22(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする