Neltron Industrial
2mmピッチピンソケット(10ピン)
材質
絶縁体 :高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ
種類
ピンソケット
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
250AC/DC
耐電圧
AC500V/1分間
列数
1列
定格電流(A)
2.0AC/DC
絶縁抵抗(MΩ)
1000(min)
接触抵抗(mΩ)
20(max)
ピン数(ピン)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+105
向き
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68625649
2209S-10G
オープン
¥
70
¥
77
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください