曜日別特売

板バネ式ICソケット(28ピン)

板バネ式ICソケット(28ピン) - Neltron Industrial
材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)35.56×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)28標準色材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686259382227-28-03
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする