七星科学研究所
NRWプラグ 防水型(シェルΦ20・12極)
形状
プラグ
定格
250V-5A
表面処理
銀めっき、金めっき
コネクタ形状
プラグ
接触抵抗(mΩ)
5以下(DC1A)
ピン数(ピン)
12
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ20
絶縁抵抗
1000MΩ(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.0(1分間)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
オス・メス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68631520
NRW-2012-PF6
正芯
メス
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68631529
NRW-2012-PM12
逆芯
オス
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください