七星科学研究所
NRプラグ(シェルΦ24・21極)
形状
プラグ
定格
許容電流6A/3本 3A/18本
表面処理
金メッキ
コネクタ形状
プラグ
接触抵抗(mΩ)
5以下
ピン数(ピン)
21
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ24
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
オス・メス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68631486
NR-2421-PM
逆芯
オス
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68631477
NR-2421-PF
正芯
メス
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください